- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 変圧器/トランス
- 昇圧器 110vのおすすめ人気ランキング
昇圧器 110vのおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新100件の「昇圧器 110v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「昇圧トランス 100v 115v」、「100v から 200v トランス」、「100v 100v 絶縁トランス」などの商品も取り扱っております。
電源・電圧が異なりお困りの方。
電圧降下でお困りの方、モーターの回転が落ちてお困りの方。
電圧を15%・20%アップしたい こんな時ハイパワーが役立ちます。
全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。
全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
質量(kg)
8
出力電圧(V)
115・125
入力電圧(V)
100
電気容量(kVA)
2.0
仕様
アース付
タイプ
昇圧専用
電流(A)
20
電圧(V)
【入出力】AC120~AC100地域用
プラグ形状
A
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用可能国
カナダ、日本、アジア、北米、中南米
国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
簡易型・2時間定格のトランスです。
用途サーキットブレーカー(6A)
入力電圧(V)
115
容量(kVA)
2
出力電圧(V)
125
タイプ
昇圧
電流(A)
20
出力
115V(15%)・2P×2個、125V(25%)・2P×2個
入力
100V・2P
電源コード種類(mm2×芯数×m)
(一時電線)1.25×2×1.3
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
本機は100V 専用の昇圧器で、電圧降下を防ぎ電動工具(モータ)の機能を100%発揮させます。漏電しゃ断器付。オーバーカレントリレー付。連続定格
タイプ
昇圧
付属品
接地アダプター、ポッキンプラグ付
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
種別
単相複巻変圧器
海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。
RoHS対応。
入力電圧(V)
100
出力電圧(V)
110
付属品
接地アダプター付
コード長さ(m)
1.7
保護装置
プロテクター
1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に
入力電圧(V)
100・200
容量(kVA)
3
出力電圧(V)
100・115
タイプ
降圧・昇圧兼用
仕様
屋内型
トラスコ品番
764-4639
質量(kg)
14.5
電流(A)
30
入力プラグ
三相200V接地3P20A
入力/出力
100・200/100・115V
電線仕様
(一次)3.5mm2×2m
保護機能
安全ブレーカー30A
電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。
定格
連続
ケーブル長(m)
(入力)2
仕様
複巻、静電シールドあり
周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
相数
単相
国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。
各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等
絶縁種別
B
仕様
単相 単巻。入力電圧切替装置付
付属品
入力コード 1.3m
コンセント出力
平ピン(A-2)丸ピン(C-2)共用
保護機能
ノーヒューズブレーカー
海外の電気製品を日本国内でご使用になる為のトランスです。
RoHS対応。
入力電圧(V)
100
出力電圧(V)
115~120
付属品
接地アダプター付
コード長さ(m)
1.7
保護装置
プロテクター
現場で安定した電気が、手軽にとれます。
用途200V電源から100V製品が使えます。
入力電圧(V)
200
容量(kVA)
2(30分定格)、1.5(連続)
出力電圧(V)
100(コンセント2個)
タイプ
降圧
付属品
20A-250Vプラグ付
質量(kg)
9.5
周波数(Hz)
50/60Hz(降圧前の周波数)
コード長さ(m)
2
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
200×165×176
取扱説明書
(2.3MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1次電圧(V)
100/110/115/120(0V端子共用)
2次電圧(V)
100/110/115/120(0V端子共用)
仕様
単巻、静電シールドなし
周波数(Hz)
50/60
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
相数
単相
使用周囲温度(℃)
-10~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(kV)
AC1.5
110V130Vの電圧を100Vに変圧します。
入力電圧(V)
110~130(50/60Hz)
出力電圧(V)
100(50/60Hz)
容量(VA)
100(100W)(最大)
色
ブラック
本体質量(g)
459
プラグ
入力対応プラグ:Aタイプ
保護機能
サーキットプロテクター
コード長さ(cm)
約60
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
使用機器に適した電圧を作る変圧器です。100V・200Vどちらでも必要な電源を供給します。
用途100Vの電源が欲しいが200Vのコンセントしかないとき。200Vの電源が欲しいが100Vのコンセントしかないとき。
入力電圧(V)
(一次側)100・200
容量(kVA)
3
出力電圧(V)
(二次側)100×1・115×1・200×1・200×1
タイプ
昇降圧兼用型
仕様
屋内型
トラスコ品番
370-3410
質量(kg)
21.7
電流(A)
【1時間定格】15(200V)、30(100V)、【連続定格】13(200V)、26(100V)
出力電流(A)
二次側:(一時間定格)30A、(連続定格)22A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
236×234×216
電線仕様
(一次)2.1m
保護機能
過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器
1台
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。
使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。
定格容量
1.5KVA連続、3KVA30分
付属品
200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個
質量(kg)
約7
タイプ
昇降圧兼用
周波数(Hz)
50/60
出力電圧(V)
100/115
入力電圧(V)
100/200兼用
コンセント出力
100V出力コンセント2個。115V出力コンセント1個
相数
単相
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器です。100Vの電圧を200Vに昇圧、200Vの電圧を100Vに降圧できます。付属品(P-361)の100V専用アダプターの使用により電源プラグ交換が不要です。定格容量は3KVAで連続使用出来ます。
用途昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器。
入力電圧(V)
100/200兼用
出力電圧(V)
100/115/200/230
出力定格容量(kVA)
3
セット内容
接地3p・250・20A電源プラグ、100V専用アダプター(変換プラグ含む)
質量(g)
16000
周波数(Hz)
50/60兼用
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
160×280×242
トランス
オートトランス
出力コンセント容量
接地2P・125V15A2ケ、接地2P・250V・15A1ケ
1個
¥55,980
税込¥61,578
当日出荷